Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M51120.050.0050 Makine Vidası Peynir M5 X 0.80 X 50 Uzunluk, 50PK | AG2KQK 31KH37

GRAINGER M51120.050.0050 Makina Vida Peyniri M5 X 0.80 X 50 Boy, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2KQK Model: M51120.050.0050Çapraz Referans: 31KH37
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
€28.98 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makine vidası
sürücü Tipioluklu
Sürücü boyutu1.20mm
BitişSade
Baş Dia.8.50mm
Baş yüksekliği3.3mm
kafa TipiPeynir
uzunluk50ft.
MalzemeA2 Paslanmaz Çelik
Ölçüm Sistemimetrik
Gerilme direnci72518 psi
Konu BoyutuM5 x 0.8

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.37
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu7318156070

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M51120.050.0050 Makina Vida Peyniri M5 X 0.80 X 50 Boy, 50PK
€28.98 / paket