Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M51120.060.0010 Makine Vidası Peynir M6 X 1 X 10 Uzunluk, 100PK | AG2KQL 31KH39

GRAINGER M51120.060.0010 Makina Vida Peyniri M6 X 1 X 10 Boy, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2KQL Model: M51120.060.0010Çapraz Referans: 31KH39
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
€27.20 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makine vidası
sürücü Tipioluklu
Sürücü boyutu1.60mm
BitişSade
Baş Dia.10mm
Baş yüksekliği3.9mm
kafa TipiPeynir
uzunluk10 "
MalzemeA2 Paslanmaz Çelik
Ölçüm Sistemimetrik
Gerilme direnci72518 psi
Konu BoyutuM6 x 1

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.36
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)11.68
Gemi genişliği (cm)4.83
HS kodu7318158082

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M51120.060.0010 Makina Vida Peyniri M6 X 1 X 10 Boy, 100PK
€27.20 / paket