M51230.020.0006 | Ayar Vidası A2 Paslanmaz Çelik M2 X 0.40mm Tırnak 6mm, 100pk | 31jz34 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M51230.020.0006 Ayar Vidası A2 Paslanmaz Çelik M2 X 0.40Mm Dişli 6Mm, 100PK | AG2JKN 31JZ34

GRAINGER M51230.020.0006 Set Vidası A2 Paslanmaz Çelik M2 X 0.40Mm Köpek 6Mm, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2JKN Model: M51230.020.0006Çapraz Referans: 31JZ34
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
€38.44 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ayar vidası
Sürücü Boyutu1.5mm
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
MalzemeA2 Paslanmaz Çelik
Uzunluk6mm
Uç MateryaliA2 Paslanmaz Çelik
Nokta TürüKöpek
Rockwell SertliğiHRB96 ila HRC33
Ölçüm Sistemimetrik
Sıcaklık. menzil-58 Derece 302 Deg.
Konu BoyutuM2 x 0.4

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu7318156010

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M51230.020.0006 Set Vidası A2 Paslanmaz Çelik M2 X 0.40Mm Köpek 6Mm, 100PK
€38.44 / paket