Grainger M51230.040.0010 | 31jz52 Ayar Vidası | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M51230.040.0010 Set Screw A2 Stainless Steel M4 X 0.70Mm Dog 10Mm, 100PK | AG2GVL 31JZ52

GRAINGER M51230.040.0010 Set Vidası A2 Paslanmaz Çelik M4 X 0.70Mm Köpek 10Mm, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2GVL Model: M51230.040.0010Çapraz Referans: 31JZ52

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€9.95 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ayar vidası
Sürücü Boyutu3mm
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
MalzemeA2 Paslanmaz Çelik
Uzunluk10mm
Uç MateryaliA2 Paslanmaz Çelik
Nokta TürüKöpek
Rockwell SertliğiHRB96 ila HRC33
Ölçüm Sistemimetrik
Sıcaklık. menzil-58 Derece 302 Deg.
Konu BoyutuM4 x 0.7

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu7318156010

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M51230.040.0010 Set Vidası A2 Paslanmaz Çelik M4 X 0.70Mm Köpek 10Mm, 100PK
€9.95 / paket