Grainger M51250.040.0005 | 31kc13 Ayar Vidası | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M51250.040.0005 Ayar Vidası A2 Paslanmaz Çelik M4 X 0.70Mm Koni 5Mm, 100PK | AG2JUK 31KC13

GRAINGER M51250.040.0005 Set Vidası A2 Paslanmaz Çelik M4 X 0.70Mm Koni 5Mm, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2JUK Model: M51250.040.0005Çapraz Referans: 31KC13

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€11.55 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ayar vidası
Sürücü Boyutu3mm
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
MalzemeA2 Paslanmaz Çelik
Uzunluk5mm
Uç MateryaliA2 Paslanmaz Çelik
Nokta Türükoni
Rockwell SertliğiHRB96 ila HRC33
Ölçüm Sistemimetrik
Sıcaklık. menzil-58 Derece 302 Deg.
Konu BoyutuM4 x 0.7

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu7318156010

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M51250.040.0005 Set Vidası A2 Paslanmaz Çelik M4 X 0.70Mm Koni 5Mm, 100PK
€11.55 / paket