M51250.040.0020 | Ayar Vidası Paslanmaz Çelik M4 X 0.70mm Koni 20mm, 100pk | 31kc20 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M51250.040.0020 Set Screw Stainless Steel M4 X 0.70Mm Cone 20Mm, 100PK | AG2JUT 31KC20

GRAINGER M51250.040.0020 Ayar Vidası Paslanmaz Çelik M4 X 0.70Mm Koni 20Mm, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2JUT Model: M51250.040.0020Çapraz Referans: 31KC20
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
€18.85 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ayar vidası
Sürücü Boyutu3mm
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
MalzemeA2 Paslanmaz Çelik
Uzunluk20mm
Uç MateryaliA2 Paslanmaz Çelik
Nokta Türükoni
Rockwell SertliğiHRB96 ila HRC33
Ölçüm Sistemimetrik
Sıcaklık. menzil-58 Derece 302 Deg.
Konu BoyutuM4 x 0.7

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu7318156010

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M51250.040.0020 Ayar Vidası Paslanmaz Çelik M4 X 0.70Mm Koni 20Mm, 100PK
€18.85 / paket