M51250.060.0012 | Ayar Vidası Paslanmaz Çelik M6 X 1.00mm Koni 12mm, 100pk | 31kc39 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M51250.060.0012 Set Screw Stainless Steel M6 X 1.00Mm Cone 12Mm, 100PK | AG2JVM 31KC39

GRAINGER M51250.060.0012 Ayar Vidası Paslanmaz Çelik M6 X 1.00Mm Koni 12Mm, 100PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: AG2JVM Model: M51250.060.0012Çapraz Referans: 31KC39 / 159T58
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
€22.51 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ayar vidası
Sürücü Boyutu5mm
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
MalzemeA2 Paslanmaz Çelik
Uzunluk12mm
Uç MateryaliA2 Paslanmaz Çelik
Nokta Türükoni
Rockwell SertliğiHRB96 ila HRC33
Ölçüm Sistemimetrik
Sıcaklık. menzil-58 Derece 302 Deg.
Konu BoyutuM6 x 1

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.17
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu7318158030

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M51250.060.0012 Ayar Vidası Paslanmaz Çelik M6 X 1.00Mm Koni 12Mm, 100PK
€22.51 / paket