Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M51300.060.0045 Düz Makine Vidası M6 X 1 X 45 Uzunluk, 50PK | AH3EUB 31KH87

GRAINGER M51300.060.0045 Makine Vidası Yassı M6 X 1 X 45 Uzunluk, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AH3EUB Model: M51300.060.0045Çapraz Referans: 31KH87
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
€21.21 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makine vidası
Dia./Thread BoyutuM6 x 1
sürücü TipiPhillips
Sürücü boyutu#3
BitişSade
Kafa Açısı90 Derece
Baş Dia.11mm
kafa TipiDüz
uzunluk45mm
MalzemeA2 Paslanmaz Çelik
Ölçüm Sistemimetrik
Gerilme direnci101526

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.43
Gemi yüksekliği (cm)2.29
Gemi uzunluğu (cm)14.73
Gemi genişliği (cm)10.16

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M51300.060.0045 Makine Vidası Yassı M6 X 1 X 45 Uzunluk, 50PK
€21.21 / paket