Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M51300.080.0025 Düz Makine Vidası M8 X 1.25 X 25 Uzunluk, 50PK | AH3EUC 31KH90

GRAINGER M51300.080.0025 Makine Vidası Yassı M8 X 1.25 X 25 Uzunluk, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AH3EUC Model: M51300.080.0025Çapraz Referans: 31KH90
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
€32.01 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makine vidası
Dia./Thread BoyutuM8 x 1.25
sürücü TipiPhillips
Sürücü boyutu#4
BitişSade
Kafa Açısı90 Derece
Baş Dia.14.5mm
kafa TipiDüz
uzunluk25ft.
MalzemeA2 Paslanmaz Çelik
Ölçüm Sistemimetrik
Gerilme direnci101526

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.49
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)10.16

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M51300.080.0025 Makine Vidası Yassı M8 X 1.25 X 25 Uzunluk, 50PK
€32.01 / paket