M51320.050.0030 | Makine Vidası Oval M5 X 0.80 X 30 Uzunluk, 100pk | 31kh55 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M51320.050.0030 Makine Vidası Oval M5 X 0.80 X 30 Uzunluk, 100PK | AG2KQP 31KH55

GRAINGER M51320.050.0030 Makine Vidası Oval M5 X 0.80 X 30 Boy, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2KQP Model: M51320.050.0030Çapraz Referans: 31KH55
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
€22.33 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makine vidası
sürücü TipiPhillips
Sürücü boyutu#2
BitişSade
Baş Dia.9.20mm
Baş yüksekliği1.25mm
kafa TipiOval
uzunluk30 "
MalzemeA2 Paslanmaz Çelik
Ölçüm Sistemimetrik
Gerilme direnci72518 psi
Konu BoyutuM5 x 0.8

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.44
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu7318156070

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M51320.050.0030 Makine Vidası Oval M5 X 0.80 X 30 Boy, 100PK
€22.33 / paket