Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M51320.060.0016 Makine Vidası Oval M6 X 1 X 16 Uzunluk, 100PK | AH3ETC 31KH59

GRAINGER M51320.060.0016 Makine Vidası Oval M6 X 1 X 16 Boy, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AH3ETC Model: M51320.060.0016Çapraz Referans: 31KH59
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
€38.61 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makine vidası
Dia./Thread BoyutuM6 x 1
sürücü TipiPhillips
Sürücü boyutu#3
BitişSade
Baş Dia.11mm
Baş yüksekliği1.5mm
kafa TipiOval
uzunluk16
MalzemeA2 Paslanmaz Çelik
Ölçüm Sistemimetrik
Gerilme direnci72518

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.4
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)12.19
Gemi genişliği (cm)8.89

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M51320.060.0016 Makine Vidası Oval M6 X 1 X 16 Boy, 100PK
€38.61 / paket