Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M51340.060.0045 Makine Vidalı Tava M6 X 1 X 45 Uzunluk, 50PK | AG2KRC 31KH97

GRAINGER M51340.060.0045 Makine Vida Tavası M6 X 1 X 45 Boy, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2KRC Model: M51340.060.0045Çapraz Referans: 31KH97
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
€28.30 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makine vidası
sürücü TipiPhillips
Sürücü boyutu#3
BitişSade
Baş Dia.12mm
Baş yüksekliği4.6mm
kafa TipiKaşar Peyniri
uzunluk45mm
MalzemeA2 Paslanmaz Çelik
Ölçüm Sistemimetrik
Gerilme direnci101526 psi
Konu BoyutuM6 x 1

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.55
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu7318156070

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M51340.060.0045 Makine Vida Tavası M6 X 1 X 45 Boy, 50PK
€28.30 / paket