M55050.050.0080 | Soket Başlı Kapak Vidası A4 Paslanmaz Çelik M5 X 0.80, 80mm Uzunluk, 25pk | 38ea79 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M55050.050.0080 Soket Başlı Kapak Vidası A4 Paslanmaz Çelik M5 x 0.80, 80mm Uzunluk, 25PK | AH7XXN 38EA79

GRAINGER M55050.050.0080 Soket Başlı Vida A4 Paslanmaz Çelik M5 x 0.80, 80mm Uzunluk, 25PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH7XXN Model: M55050.050.0080Çapraz Referans: 38EA79 / 164T25
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
€23.86 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Başlı Kapak Vidası
Temel malzemePaslanmaz çelik
Dia./Thread BoyutuM5 x 0.8
Sürücü Boyutu4mm
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
sınıfA4
Baş Dia.8.5mm
Baş yüksekliği5mm
kafa TipiSilindirik
uzunluk80mm
Min. Gerilme direnci700 N/mm-sq.
stilSoket Başlı Kapak Vidası
Ölçüm Sistemimetrik
Sıcaklık. menzil-58 Derece 302 Deg.
Konu Dia.M5
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu25mm
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüMetrik Kaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.32
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)5.08

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M55050.050.0080 Soket Başlı Vida A4 Paslanmaz Çelik M5 x 0.80, 80mm Uzunluk, 25PK
€23.86 / paket