Grainger M55050.060.0120 | 38ea82 Soket Başlı Kapak Vidası | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M55050.060.0120 Soket Başlı Kapak Vidası A4 Paslanmaz Çelik M6 x 1.00X120Mm, 50PK | AH7XXR 38EA82

GRAINGER M55050.060.0120 Soket Başlı Vida A4 Paslanmaz Çelik M6 x 1.00X120Mm, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7XXR Model: M55050.060.0120Çapraz Referans: 38EA82 / 164T28
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
€90.41 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Başlı Kapak Vidası
Temel malzemePaslanmaz çelik
Dia./Thread BoyutuM6 x 1
Sürücü Boyutu5mm
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
sınıfA4
Baş Dia.10mm
Baş yüksekliği6mm
kafa TipiSilindirik
uzunluk120mm
Min. Gerilme direnci700 N/mm-sq.
stilSoket Başlı Kapak Vidası
Ölçüm Sistemimetrik
Sıcaklık. menzil-58 Derece 302 Deg.
Konu Dia.M6
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu30mm
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüMetrik Kaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.39
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)17.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M55050.060.0120 Soket Başlı Vida A4 Paslanmaz Çelik M6 x 1.00X120Mm, 50PK
€90.41 / paket