Grainger M55060.050.0025 | 38ec04 Soket Düz Başlı Kapak Vidası | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M55060.050.0025 Soket Başlı Kapak Vidası Düz ​​A4 Paslanmaz Çelik M5 x 0.80, 25mm Uzunluk, 50PK | AH7XYP 38EC04

GRAINGER M55060.050.0025 Soket Başlı Vida Yassı A4 Paslanmaz Çelik M5 x 0.80, 25mm Uzunluk, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7XYP Model: M55060.050.0025Çapraz Referans: 38EC04 / 164T49
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
€13.45 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Düz Başlı Vida
Temel malzemePaslanmaz çelik
Dia./Thread BoyutuM5 x 0.8
Sürücü Boyutu3mm
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
sınıfA4
Baş Dia.11.2mm
Baş yüksekliği3.2mm
kafa TipiDüz
uzunluk25ft.
Min. Gerilme direnci700 N/mm-sq.
stilSoket Başlı Kapak Vidası
Ölçüm Sistemimetrik
Sıcaklık. menzil-58 Derece 302 Deg.
Konu Dia.M5
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu25mm
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüMetrik Kaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)10.67
Gemi genişliği (cm)4.06

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M55060.050.0025 Soket Başlı Vida Yassı A4 Paslanmaz Çelik M5 x 0.80, 25mm Uzunluk, 50PK
€13.45 / paket