Grainger M55060.060.0025 | 38ec05 Soket Düz Başlı Kapak Vidası | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M55060.060.0025 Soket Başlı Kapak Vidası Düz ​​A4 Paslanmaz Çelik M6 x 1.00, 25mm Uzunluk, 50PK | AH7XYQ 38EC05

GRAINGER M55060.060.0025 Soket Başlı Vida Yassı A4 Paslanmaz Çelik M6 x 1.00, 25mm Uzunluk, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7XYQ Model: M55060.060.0025Çapraz Referans: 38EC05 / 164T50
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
€16.68 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Düz Başlı Vida
Temel malzemePaslanmaz çelik
Dia./Thread BoyutuM6 x 1
Sürücü Boyutu4mm
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
sınıfA4
Baş Dia.13.44mm
Baş yüksekliği3.72mm
kafa TipiDüz
uzunluk25ft.
Min. Gerilme direnci700 N/mm-sq.
stilSoket Başlı Kapak Vidası
Ölçüm Sistemimetrik
Sıcaklık. menzil-58 Derece 302 Deg.
Konu Dia.M6
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu25mm
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüMetrik Kaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)2.29
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)8.89

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M55060.060.0025 Soket Başlı Vida Yassı A4 Paslanmaz Çelik M6 x 1.00, 25mm Uzunluk, 50PK
€16.68 / paket