Grainger M55060.080.0040 | 38ec06 Soket Düz Başlı Kapak Vidası | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M55060.080.0040 Soket Başlı Kapak Vidası Düz ​​A4 Paslanmaz Çelik M8 x 1.25, 40mm Uzunluk, 50PK | AH7XYR 38EC06

GRAINGER M55060.080.0040 Soket Başlı Vida Yassı A4 Paslanmaz Çelik M8 x 1.25, 40mm Uzunluk, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7XYR Model: M55060.080.0040Çapraz Referans: 38EC06 / 164T51
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
€23.02 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Düz Başlı Vida
Temel malzemePaslanmaz çelik
Dia./Thread BoyutuM8 x 1.25
Sürücü Boyutu5mm
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
sınıfA4
Baş Dia.17.92mm
Baş yüksekliği4.96mm
kafa TipiDüz
uzunluk40mm
Min. Gerilme direnci700 N/mm-sq.
stilSoket Başlı Kapak Vidası
Ölçüm Sistemimetrik
Sıcaklık. menzil-58 Derece 302 Deg.
Konu Dia.M8
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu40mm
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüMetrik Kaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.74
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)17.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M55060.080.0040 Soket Başlı Vida Yassı A4 Paslanmaz Çelik M8 x 1.25, 40mm Uzunluk, 50PK
€23.02 / paket