Grainger M55060.100.0025 | 38ec08 Soket Düz Başlı Kapak Vidası | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M55060.100.0025 Soket Başlı Kapak Vidası Düz ​​A4 Paslanmaz Çelik M10 x 1.50, 25mm Uzunluk, 50PK | AH7XYU 38EC08

GRAINGER M55060.100.0025 Soket Başlı Vida Yassı A4 Paslanmaz Çelik M10 x 1.50, 25mm Uzunluk, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7XYU Model: M55060.100.0025Çapraz Referans: 38EC08 / 164T53
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
€39.20 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Düz Başlı Vida
Temel malzemePaslanmaz çelik
Dia./Thread BoyutuM10 x 1.5
Sürücü Boyutu6mm
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
sınıfA4
Baş Dia.22.4mm
Baş yüksekliği6.2mm
kafa TipiDüz
uzunluk25ft.
Min. Gerilme direnci700 N/mm-sq.
stilSoket Başlı Kapak Vidası
Ölçüm Sistemimetrik
Sıcaklık. menzil-58 Derece 302 Deg.
Konu Dia.M10
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu25mm
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüMetrik Kaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.89
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)17.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M55060.100.0025 Soket Başlı Vida Yassı A4 Paslanmaz Çelik M10 x 1.50, 25mm Uzunluk, 50PK
€39.20 / paket