Grainger M55060.120.0025 | 38ec09 Soket Düz Başlı Kapak Vidası | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M55060.120.0025 Soket Başlı Kapak Vidası Düz ​​A4 Paslanmaz Çelik M12 x 1.75, 25mm Uzunluk, 25PK | AH7XYV 38EC09

GRAINGER M55060.120.0025 Soket Başlı Vida Yassı A4 Paslanmaz Çelik M12 x 1.75, 25mm Uzunluk, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7XYV Model: M55060.120.0025Çapraz Referans: 38EC09 / 164T54
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
€36.50 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Düz Başlı Vida
Temel malzemePaslanmaz çelik
Dia./Thread BoyutuM12 x 1.75
Sürücü Boyutu8mm
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
sınıfA4
Baş Dia.26.88mm
Baş yüksekliği7.4mm
kafa TipiDüz
uzunluk25ft.
Min. Gerilme direnci700 N/mm-sq.
stilSoket Başlı Kapak Vidası
Ölçüm Sistemimetrik
Sıcaklık. menzil-58 Derece 302 Deg.
Konu Dia.M12
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu25mm
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüMetrik Kaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.67
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)17.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M55060.120.0025 Soket Başlı Vida Yassı A4 Paslanmaz Çelik M12 x 1.75, 25mm Uzunluk, 25PK
€36.50 / paket