Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER MH2LED703G Mikro Anahtar | AH2FNN 26FJ12

GRAINGER MH2LED703G Mikro Anahtar

Stoktaki Ürünler
Madde: AH2FNN Modeli: MH2LED703GÇapraz Referans: 26FJ12

İle alın Mayıs 21, Salı

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€26.99 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mikro şalter
Markaya uyarDayton

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)10.16
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER MH2LED703G Mikro Anahtar
€26.99 / Adet