Mr115bjew630rhcldscc | Gömme Kilit Seti Deposu Ehd | 35hu65 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER MR115BJEW630RHCLDSCC Gömme Kilitli Depo Ehd | AG4YLZ 35HU65

GRAINGER MR115BJEW630RHCLDSCC Gömme Kilit Seti Depo Ehd

Stoktaki Ürünler
Öğe: AG4YLZ Modeli: MR115BJEW630RHCLDSCCÇapraz Referans: 35HU65
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
€337.39 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Gömme Kilit
arka plan2.75 "
Kutu Malzemesi13 ga. Soğuk Haddelenmiş Dikromatlı Çelik
vaka Boyutu5-7 / 8 "Y x 4" G x 15/16 "U
BitişSaten Paslanmaz Çelik
Yangın Anma3 saat.
işlevDepo
sınıf1
Anahtar MalzemeNikel Gümüş
AnahtarlamaFarklı Anahtarlı
Kama TipiSchlage C
Konum TürüTicari
Anahtar Sayısı2
Pins6
Gerekli Kapı Kalınlığı1.75 "
Vuruş Dim.1-1/4" x 4-7/8"
Grev TipiEğri Dudak
stilBoston, Kavisli Kol
Kırpma Stiliarma

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.6
Gemi yüksekliği (cm)22.23
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu7209900000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelstilÜcret
GRAINGER MR115PJEJ630RHCLDSCC Gömme Lockset Depo Sınıfı 1 Ehd | AG4YKY 35HU41 MR115PJEJ630RHCLDDSCCPhiladelphia, Dik Açılı Kol€333.78
GRAINGER MR115BJEJ630RHCLDSCC Gömme Kilitli Depo Deposu Paslanmaz Çelik Çelik Ehd | AG4YKZ 35HU42 MR115BJEJ630RHCLDDSCCBoston, Kavisli Kol€310.91
GRAINGER MR115PJEW630RHCLDSCC Gömme Kilitli Depo Deposu Kavisli Dudak Ehd | AG4YLY 35HU64 MR115PJEW630RHCLDDSCCPhiladelphia, Dik Açılı Kol€337.39

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER MR115BJEW630RHCLDSCC Gömme Kilit Seti Depo Ehd
€337.39 / Adet