Mr116bjej630rhcldscc | Gömme Kilit Seti Girişi Paslanmaz Çelik Çelik Ehd | 35hu44 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER MR116BJEJ630RHCLDSCC Gömme Kilit Seti Giriş Paslanmaz Çelik Çelik Ehd | AG4YLB 35HU44

GRAINGER MR116BJEJ630RHCLDSCC Gömme Kilit Seti Girişi Paslanmaz Çelik Çelik Ehd

Stoktaki Ürünler
Madde: AG4YLB Modeli: MR116BJEJ630RHCLDSCCÇapraz Referans: 35HU44
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
€310.91 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Gömme Kilit
arka plan2.75 "
Kutu Malzemesi13 ga. Soğuk Haddelenmiş Dikromatlı Çelik
vaka Boyutu5-7 / 8 "Y x 4" G x 15/16 "U
BitişSaten Paslanmaz Çelik
Yangın Anma3 saat.
işlevGirdi
sınıf1
Anahtar MalzemeNikel Gümüş
AnahtarlamaFarklı Anahtarlı
Kama TipiSchlage C
Konum TürüTicari
Anahtar Sayısı2
Pins6
Gerekli Kapı Kalınlığı1.75 "
Vuruş Dim.1-1/4" x 4-7/8"
Grev TipiEğri Dudak
stilBoston, Kavisli Kol
Kırpma Stiliarma

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.06
Gemi yüksekliği (cm)22.23
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu7209900000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelstilÜcret
GRAINGER MR116PJEJ630RHCLDSCC Gömme Kilit Seti Giriş Sınıfı 1 Ehd | AG4YLA 35HU43 MR116PJEJ630RHCLDDSCCPhiladelphia, Dik Açılı Kol€333.78
GRAINGER MR116PJEW630RHCLDSCC Gömme Kilit Seti Giriş Eğimli Dudak Ehd | AG4YMA 35HU66 MR116PJEW630RHCLDDSCCPhiladelphia, Dik Açılı Kol€337.39
GRAINGER MR116BJEW630RHCLDSCC Gömme Kilit Seti Giriş Ehd | AG4YMB 35HU67 MR116BJEW630RHCLDDSCCBoston, Kavisli Kol€337.39

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER MR116BJEJ630RHCLDSCC Gömme Kilit Seti Girişi Paslanmaz Çelik Çelik Ehd
€310.91 / Adet