N01000.025.0087 | Altıgen Başlı Kapak Vidası 1/4-20x7/8 Çelik Grade 5 Düz, 100pk | 38wj24 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER N01000.025.0087 Hex Head Cap Screw 1/4-20X7/8 Steel Grade 5 Plain, 100PK | AH8MRJ 38WJ24

GRAINGER N01000.025.0087 Altıgen Başlı Vida 1/4-20X7/8 Çelik Derece 5 Düz, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AH8MRJ Model: N01000.025.0087Çapraz Referans: 38WJ24
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
€15.58 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu1 / 4 "-20
BitişSade
sınıfSınıf 5
Baş yüksekliği5 / 32 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği7 / 16 "
uzunluk7 / 8 "
Min. Diş Uzunluğu3 / 4 "
Prova Yükü74,000 - 85,000 psi
Rockwell SertliğiC19 ila C30
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci105,000 - 120,000 psi
Konu YönüSağ el
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüUNC (Kaba)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.74
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)6.86
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER N01000.025.0087 Altıgen Başlı Vida 1/4-20X7/8 Çelik Derece 5 Düz, 100PK
€15.58 / paket