N01000.025.0100 | Altıgen Başlı Kapak Vidası 1/4-20x1 Çelik Grade 5 Düz, 100pk | 38wj25 ​​| Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER N01000.025.0100 Hex Head Cap Screw 1/4-20X1 Steel Grade 5 Plain, 100PK | AH8MRK 38WJ25

GRAINGER N01000.025.0100 Altıgen Başlı Vida 1/4-20X1 Çelik Derece 5 Düz, 100PK

Stoktaki Ürünler
Item: AH8MRK Model: N01000.025.0100Çapraz Referans: 38WJ25
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
€18.99 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu1 / 4 "-20
BitişSade
sınıfSınıf 5
Baş yüksekliği5 / 32 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği7 / 16 "
uzunluk1"
Min. Diş Uzunluğu3 / 4 "
Prova Yükü74,000 - 85,000 psi
Rockwell SertliğiC19 ila C30
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci105,000 - 120,000 psi
Konu YönüSağ el
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüUNC (Kaba)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.8
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)11.43
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER N01000.025.0100 Altıgen Başlı Vida 1/4-20X1 Çelik Derece 5 Düz, 100PK
€18.99 / paket