N01000.037.0200 | Altıgen Başlı Kapak Vidası 3/8-16x2 Çelik Grade 5 Düz, 25pk | 38wj66 ​​| Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER N01000.037.0200 Altıgen Başlı Kapak Vidası 3/8-16X2 Çelik Grade 5 Düz, 25PK | AH8MUE 38WJ66

GRAINGER N01000.037.0200 Altıgen Başlı Vida 3/8-16X2 Çelik Derece 5 Düz, 25PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH8MUE Model: N01000.037.0200Çapraz Referans: 38WJ66

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€17.78 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu3 / 8 "-16
BitişSade
sınıfSınıf 5
Baş yüksekliği15 / 64 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği9 / 16 "
uzunluk2"
Min. Diş Uzunluğu1"
Prova Yükü74,000 - 85,000 psi
Rockwell SertliğiC19 ila C30
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci105,000 - 120,000 psi
Konu YönüSağ el
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüUNC (Kaba)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.8
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)7.62
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER N01000.037.0200 Altıgen Başlı Vida 3/8-16X2 Çelik Derece 5 Düz, 25PK
€17.78 / paket