N01000.056.0450 | Altıgen Başlı Kapak Vidası 9/16-12x4-1/2 5 Çelik Grade 5 Düz, 5pk | 38wk42 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER N01000.056.0450 Altıgen Başlı Kapak Vidası 9/16-12X4-1/2 5 Çelik Grade 5 Düz, 5PK | AH8MXJ 38WK42

GRAINGER N01000.056.0450 Altıgen Başlı Vida 9/16-12X4-1/2 5 Çelik Derece 5 Düz, 5PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH8MXJ Model: N01000.056.0450Çapraz Referans: 38WK42
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
€18.68 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu9 / 16 "-12
BitişSade
sınıfSınıf 5
Baş yüksekliği23 / 64 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği13 / 16 "
uzunluk2.5 "
Min. Diş Uzunluğu1-3 / 8 "
Prova Yükü74,000 - 85,000 psi
Rockwell SertliğiC19 ila C30
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci105,000 - 120,000 psi
Konu YönüSağ el
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüUNC (Kaba)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.79
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER N01000.056.0450 Altıgen Başlı Vida 9/16-12X4-1/2 5 Çelik Derece 5 Düz, 5PK
€18.68 / paket