N01000.075.0275 | Altıgen Başlı Kapak Vidası 3/4-10x2-3/4 Çelik Grade 5 Düz, 5pk | 38hk71 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER N01000.075.0275 Altıgen Başlı Kapak Vidası 3/4-10X2-3/4 Çelik Grade 5 Düz, 5PK | AH8MYQ 38WK71

GRAINGER N01000.075.0275 Altıgen Başlı Vida 3/4-10X2-3/4 Çelik Derece 5 Düz, 5PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH8MYQ Model: N01000.075.0275Çapraz Referans: 38WK71
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
€20.80 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu3 / 4 "-10
BitişSade
sınıfSınıf 5
Baş yüksekliği15 / 32 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği1.125 "
uzunluk2.75 "
Min. Diş Uzunluğu1-3 / 4 "
Prova Yükü74,000 - 85,000 psi
Rockwell SertliğiC19 ila C30
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci105,000 - 120,000 psi
Konu YönüSağ el
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüUNC (Kaba)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)11.94
Gemi genişliği (cm)9.4
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER N01000.075.0275 Altıgen Başlı Vida 3/4-10X2-3/4 Çelik Derece 5 Düz, 5PK
€20.80 / paket