N01000.075.0325 | Altıgen Başlı Kapak Vidası 3/4-10x3-1/4 Çelik Grade 5 Düz, 5pk | 38hk73 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER N01000.075.0325 Altıgen Başlı Kapak Vidası 3/4-10X3-1/4 Çelik Grade 5 Düz, 5PK | AH8MYT 38WK73

GRAINGER N01000.075.0325 Altıgen Başlı Vida 3/4-10X3-1/4 Çelik Derece 5 Düz, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AH8MYT Model: N01000.075.0325Çapraz Referans: 38WK73

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€23.85 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu3 / 4 "-10
BitişSade
sınıfSınıf 5
Baş yüksekliği15 / 32 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği1.125 "
uzunluk3.25 "
Min. Diş Uzunluğu1-3 / 4 "
Prova Yükü74,000 - 85,000 psi
Rockwell SertliğiC19 ila C30
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci105,000 - 120,000 psi
Konu YönüSağ el
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüUNC (Kaba)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.14
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)10.92
Gemi genişliği (cm)10.41
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER N01000.075.0325 Altıgen Başlı Vida 3/4-10X3-1/4 Çelik Derece 5 Düz, 5PK
€23.85 / paket