N01000.087.0150 | Altıgen Başlı Kapak Vidası 7/8-9x1-1/2 Çelik Grade 5 Düz, 5pk | 38wg30 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER N01000.087.0150 Altıgen Başlı Kapak Vidası 7/8-9X1-1/2 Çelik Grade 5 Düz, 5PK | AH8MHA 38WG30

GRAINGER N01000.087.0150 Altıgen Başlı Vida 7/8-9X1-1/2 Çelik Derece 5 Düz, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AH8MHA Model: N01000.087.0150Çapraz Referans: 38WG30
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
€22.55 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu7 / 8 "-9
BitişSade
sınıfSınıf 5
Baş yüksekliği35 / 64 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği1 5 / 16 "
uzunluk1.5 "
Min. Diş Uzunluğu1-1 / 2 "
Prova Yükü74,000 - 85,000 psi
Rockwell SertliğiC19 ila C30
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci105,000 - 120,000 psi
Konu YönüSağ el
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüUNC (Kaba)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.99
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)8.89
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER N01000.087.0150 Altıgen Başlı Vida 7/8-9X1-1/2 Çelik Derece 5 Düz, 5PK
€22.55 / paket