N01000.087.0425 | Altıgen Başlı Kapak Vidası 7/8-9x4-1/4 Çelik Grade 5 Düz, 5pk | 38wl04 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER N01000.087.0425 Hex Head Cap Screw 7/8-9X4-1/4 Steel Grade 5 Plain, 5PK | AH8NAA 38WL04

GRAINGER N01000.087.0425 Altıgen Başlı Vida 7/8-9X4-1/4 Çelik Derece 5 Düz, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AH8NAA Model: N01000.087.0425Çapraz Referans: 38WL04
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
€36.72 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu7 / 8 "-9
BitişSade
sınıfSınıf 5
Baş yüksekliği35 / 64 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği1 5 / 16 "
uzunluk4.25 "
Min. Diş Uzunluğu2"
Prova Yükü74,000 - 85,000 psi
Rockwell SertliğiC19 ila C30
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci105,000 - 120,000 psi
Konu YönüSağ el
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüUNC (Kaba)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2
Gemi yüksekliği (cm)6.6
Gemi uzunluğu (cm)15.75
Gemi genişliği (cm)8.38
Menşe ÜlkesiCA

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER N01000.087.0425 Altıgen Başlı Vida 7/8-9X4-1/4 Çelik Derece 5 Düz, 5PK
€36.72 / paket