N01000.112.0200 | Altıgen Başlı Kapak Vidası 1-1/8-7x2 Çelik Grade 5 Düz | 38wg37 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER N01000.112.0200 Hex Head Cap Screw 1-1/8-7x2 Steel Grade 5 Plain | AH8MHH 38WG37

GRAINGER N01000.112.0200 Altıgen Başlı Vida 1-1/8-7x2 Çelik Derece 5 Düz

Stoktaki Ürünler
Madde: AH8MHH Model: N01000.112.0200Çapraz Referans: 38WG37
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
€13.76 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu1 1 / 8-7 "
BitişSade
sınıfSınıf 5
Baş yüksekliği11 / 16 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği1 11 / 16 "
uzunluk2"
Min. Diş Uzunluğu2"
Prova Yükü74,000 - 85,000 psi
Rockwell SertliğiC19 ila C30
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci105,000 - 120,000 psi
Konu YönüSağ el
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüUNC (Kaba)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.42
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)6.6
Gemi genişliği (cm)5.08
Menşe ÜlkesiCA

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER N01000.112.0200 Altıgen Başlı Vida 1-1/8-7x2 Çelik Derece 5 Düz
€13.76 / Adet