N01060.050.0500 | Altıgen Başlı Kapak Vidası 1/2-20x5 5 Çelik Grade 5 Düz, 5pk | 38wm20 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER N01060.050.0500 Hex Head Cap Screw 1/2-20X5 5 Steel Grade 5 Plain, 5PK | AH8NFA 38WM20

GRAINGER N01060.050.0500 Altıgen Başlı Vida 1/2-20X5 5 Çelik Derece 5 Düz, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AH8NFA Model: N01060.050.0500Çapraz Referans: 38WM20
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
€19.79 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu1 / 2 "-20
BitişSade
sınıfSınıf 5
Baş yüksekliği5 / 16 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği3 / 4 "
uzunluk5"
Min. Diş Uzunluğu1-1 / 4 "
Prova Yükü74,000 - 85,000 psi
Rockwell SertliğiC19 ila C30
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci105,000 - 120,000 psi
Konu YönüSağ el
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüUNF (İnce)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.69
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER N01060.050.0500 Altıgen Başlı Vida 1/2-20X5 5 Çelik Derece 5 Düz, 5PK
€19.79 / paket