N01060.100.0175 | Altıgen Başlı Kapak Vidası 1-14x1-3/4 Çelik Grade 5 Düz, 5pk | 38wg68 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER N01060.100.0175 Altıgen Başlı Kapak Vidası 1-14X1-3/4 Çelik Grade 5 Düz, 5PK | AH8MJR 38WG68

GRAINGER N01060.100.0175 Altıgen Başlı Vida 1-14X1-3/4 Çelik Derece 5 Düz, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AH8MJR Model: N01060.100.0175Çapraz Referans: 38WG68

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€35.79 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu1-14
BitişSade
sınıfSınıf 5
Baş yüksekliği15 / 64 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği9 / 16 "
uzunluk1.75 "
Min. Diş Uzunluğu1-3 / 4 "
Ölçüm Sistemiİnç
Konu YönüSağ el
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüUNF (İnce)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.47
Gemi yüksekliği (cm)6.1
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)5.08
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER N01060.100.0175 Altıgen Başlı Vida 1-14X1-3/4 Çelik Derece 5 Düz, 5PK
€35.79 / paket