N01060.100.0200 | Altıgen Başlı Kapak Vidası 1-14x2 5 Çelik Grade 5 Düz, 5pk | 38wg69 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER N01060.100.0200 Altıgen Başlı Kapak Vidası 1-14X2 5 Çelik Grade 5 Düz, 5PK | AH8MJT 38WG69

GRAINGER N01060.100.0200 Altıgen Başlı Vida 1-14X2 5 Çelik Derece 5 Düz, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AH8MJT Model: N01060.100.0200Çapraz Referans: 38WG69
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
€36.63 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu1-14
BitişSade
sınıfSınıf 5
Baş yüksekliği15 / 64 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği9 / 16 "
uzunluk7"
Min. Diş Uzunluğu2-1 / 4 "
Ölçüm Sistemiİnç
Konu YönüSağ el
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüUNC (Kaba)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.58
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER N01060.100.0200 Altıgen Başlı Vida 1-14X2 5 Çelik Derece 5 Düz, 5PK
€36.63 / paket