N01060.100.0375 | Altıgen Başlı Kapak Vidası 1-14x3-3/4 Çelik Sınıf 5 Pl, 5pk | 38wm76 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER N01060.100.0375 Hex Head Cap Screw 1-14X3-3/4 Steel Grade 5 Pl, 5PK | AH8NHL 38WM76

GRAINGER N01060.100.0375 Altıgen Başlı Vida 1-14X3-3/4 Çelik Kalite 5 Pl, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AH8NHL Model: N01060.100.0375Çapraz Referans: 38WM76
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
€57.46 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu1-14
BitişSade
sınıfSınıf 5
Baş yüksekliği13 / 64 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği1 / 2 "
uzunluk3.75 "
Min. Diş Uzunluğu2-1 / 4 "
Ölçüm Sistemiİnç
Konu YönüSağ el
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüUNF (İnce)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.42
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)16.51
Gemi genişliği (cm)10.16
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER N01060.100.0375 Altıgen Başlı Vida 1-14X3-3/4 Çelik Kalite 5 Pl, 5PK
€57.46 / paket