N01062.075.0300 | Altıgen Başlı Kapak Vidası 3/4-16x3 Çelik Grade 5 Çinko Kaplama, 5pk | 38wn60 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER N01062.075.0300 Altıgen Başlı Kapak Vidası 3/4-16X3 Çelik Grade 5 Çinko Kaplama, 5PK | AH8NMB 38WN60

GRAINGER N01062.075.0300 Altıgen Başlı Vida 3/4-16X3 Çelik Sınıf 5 Çinko Kaplama, 5PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH8NMB Model: N01062.075.0300Çapraz Referans: 38WN60
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
€30.69 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu3 / 4 "-16
BitişÇinko kaplamalı
sınıfSınıf 5
Baş yüksekliği15 / 32 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği1.125 "
uzunluk3"
Min. Diş Uzunluğu1-3 / 4 "
Prova Yükü74,000 - 85,000 psi
Rockwell SertliğiC19 ila C30
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci105,000 - 120,000 psi
Konu YönüSağ el
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüUNF (İnce)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.07
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)7.62
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER N01062.075.0300 Altıgen Başlı Vida 3/4-16X3 Çelik Sınıf 5 Çinko Kaplama, 5PK
€30.69 / paket