Grainger N01062.075.0450 | 38wn63 Altıgen Başlı Kapak Vidası | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER N01062.075.0450 Altıgen Başlı Kapak Vidası 3/4-16X4-1/2 Çelik Grade 5 Çinko Kaplama, 5PK | AH8NME 38WN63

GRAINGER N01062.075.0450 Altıgen Başlı Vida 3/4-16X4-1/2 Çelik Sınıf 5 Çinko Kaplama, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AH8NME Model: N01062.075.0450Çapraz Referans: 38WN63

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€47.85 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu3 / 4 "-16
BitişÇinko kaplamalı
sınıfSınıf 5
Baş yüksekliği15 / 32 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği1.125 "
uzunluk4.5 "
Min. Diş Uzunluğu1-3 / 4 "
Prova Yükü74,000 - 85,000 psi
Rockwell SertliğiC19 ila C30
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci105,000 - 120,000 psi
Konu YönüSağ el
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüUNF (İnce)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.49
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)5.08
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER N01062.075.0450 Altıgen Başlı Vida 3/4-16X4-1/2 Çelik Sınıf 5 Çinko Kaplama, 5PK
€47.85 / paket