N01062.100.0350 | Altıgen Başlı Kapak Vidası 1-14x3-1/2 Çelik Grade 5 Çinko Kaplama, 5pk | 38wn74 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER N01062.100.0350 Hex Head Cap Screw 1-14X3-1/2 Steel Grade 5 Zinc Plated, 5PK | AH8NMR 38WN74

GRAINGER N01062.100.0350 Altıgen Başlı Vida 1-14X3-1/2 Çelik Sınıf 5 Çinko Kaplama, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AH8NMR Model: N01062.100.0350Çapraz Referans: 38WN74
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
€71.28 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu1-14
BitişÇinko kaplamalı
sınıfSınıf 5
Baş yüksekliği5 / 32 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği7 / 16 "
uzunluk3.5 "
Min. Diş Uzunluğu2-1 / 4 "
Ölçüm Sistemiİnç
Konu YönüSağ el
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüUNF (İnce)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.3
Gemi yüksekliği (cm)7.11
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)12.7
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER N01062.100.0350 Altıgen Başlı Vida 1-14X3-1/2 Çelik Sınıf 5 Çinko Kaplama, 5PK
€71.28 / paket