Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER N01100.037.0001 Altıgen Somun 3/8-16 Grade 5 Çelik Düz, 100PK | AH8UFE 38ZR77

GRAINGER N01100.037.0001 Altıgen Somun 3/8-16 5. Sınıf Çelik Düz, 100PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH8UFE Model: N01100.037.0001Çapraz Referans: 38ZR77
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
€37.75 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen somun
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu3 / 8 "-16
BitişSade
sınıfSınıf 5
Yükseklik21 / 64 "
Somun türüAltıgen somun
Ölçüm Sistemiİnç
Konu YönüSağ el
Konu TürüUNC (Kaba)
genişlik9 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.72
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER N01100.037.0001 Altıgen Somun 3/8-16 5. Sınıf Çelik Düz, 100PK
€37.75 / paket