N01200.025.0375 | Altıgen Başlıklı Vida Grade 5 1/4-20x3-3/4, 50pk | 46f536 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER N01200.025.0375 Altıgen Başlı Vida Grade 5 1/4-20X3-3/4, 50PK | AG6RWX 46F536

GRAINGER N01200.025.0375 Altıgen Başlı Vida Derece 5 1/4-20X3-3/4, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG6RWX Model: N01200.025.0375Çapraz Referans: 46F536
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
€31.53 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Dia./Thread Boyutu1 / 4 "-20
Bitişçinko
sınıf5
Baş yüksekliği5 / 32 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği7 / 16 "
Başın altındaki uzunluk3.75 "
MalzemeKarbon çelik
Min. Diş Uzunluğu3 / 4 "
Rockwell SertliğiC25 ila C34
Gerilme direnci120,000 psi
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1.25 "
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüUNC (Kaba)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.25
Gemi yüksekliği (cm)0.95
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu7318158045

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER N01200.025.0375 Altıgen Başlı Vida Derece 5 1/4-20X3-3/4, 50PK
€31.53 / paket