N01200.043.0325 | Altıgen Başlıklı Vida Grade 5 7/16-14x3-1/4, 10pk | 46f544 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER N01200.043.0325 Altıgen Başlı Vida Grade 5 7/16-14X3-1/4, 10PK | AG6RXE 46F544

GRAINGER N01200.043.0325 Altıgen Başlı Vida Derece 5 7/16-14X3-1/4, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG6RXE Model: N01200.043.0325Çapraz Referans: 46F544

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€15.54 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Dia./Thread Boyutu7 / 16 "-14
Bitişçinko
sınıf5
Baş yüksekliği9 / 32 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği5 / 8 "
Başın altındaki uzunluk3.25 "
MalzemeKarbon çelik
Min. Diş Uzunluğu1-1 / 8 "
Rockwell SertliğiC25 ila C34
Gerilme direnci120,000 psi
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1.25 "
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüUNC (Kaba)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.69
Gemi yüksekliği (cm)1.92
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu7318158045

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER N01200.043.0325 Altıgen Başlı Vida Derece 5 7/16-14X3-1/4, 10PK
€15.54 / paket