N01200.050.0700 | Altıgen Başlı Kapak Vidası 1/2-13x7 Çelik Grade 5 Çinko Kaplama, 5pk | 38wp26 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER N01200.050.0700 Altıgen Başlı Kapak Vidası 1/2-13X7 Çelik Grade 5 Çinko Kaplama, 5PK | AH8NPW 38WP26

GRAINGER N01200.050.0700 Altıgen Başlı Vida 1/2-13X7 Çelik Sınıf 5 Çinko Kaplama, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AH8NPW Model: N01200.050.0700Çapraz Referans: 38WP26
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
€22.43 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu1 / 2 "-13
BitişÇinko kaplamalı
sınıfSınıf 5
Baş yüksekliği5 / 16 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği3 / 4 "
uzunluk7"
Min. Diş Uzunluğu1-1 / 2 "
Prova Yükü74,000 - 85,000 psi
Rockwell SertliğiC19 ila C30
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci105,000 - 120,000 psi
Konu YönüSağ el
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüUNC (Kaba)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.92
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)19.3
Gemi genişliği (cm)9.14
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER N01200.050.0700 Altıgen Başlı Vida 1/2-13X7 Çelik Sınıf 5 Çinko Kaplama, 5PK
€22.43 / paket