N01200.087.0275 | Altıgen Başlı Kapak Vidası 7/8-9x2-3/4 Çelik Grade 5 Çinko Kaplama, 5pk | 38wp70 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER N01200.087.0275 Hex Head Cap Screw 7/8-9X2-3/4 Steel Grade 5 Zinc Plated, 5PK | AH8NRU 38WP70

GRAINGER N01200.087.0275 Altıgen Başlı Vida 7/8-9X2-3/4 Çelik Sınıf 5 Çinko Kaplama, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AH8NRU Model: N01200.087.0275Çapraz Referans: 38WP70
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
€38.99 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu7 / 8 "-9
BitişÇinko kaplamalı
sınıfSınıf 5
Baş yüksekliği35 / 64 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği1 5 / 16 "
uzunluk2.75 "
Min. Diş Uzunluğu2"
Prova Yükü74,000 - 85,000 psi
Rockwell SertliğiC19 ila C30
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci105,000 - 120,000 psi
Konu YönüSağ el
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüUNC (Kaba)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.43
Gemi yüksekliği (cm)4.06
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)13.97
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER N01200.087.0275 Altıgen Başlı Vida 7/8-9X2-3/4 Çelik Sınıf 5 Çinko Kaplama, 5PK
€38.99 / paket