N01200.125.0900 | Altıgen Başlı Kapak Vidası 1-1/4-7x9 5 Çelik Sınıf 5 Çinko Kaplama | 38wr18 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER N01200.125.0900 Altıgen Başlı Vida 1-1/4-7x9 5 Çelik Sınıf 5 Çinko Kaplama | AH8NUV 38WR18

GRAINGER N01200.125.0900 Altıgen Başlı Vida 1-1/4-7x9 5 Çelik Derece 5 Çinko Kaplama

Stoktaki Ürünler
Madde: AH8NUV Model: N01200.125.0900Çapraz Referans: 38WR18
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
€50.43 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu1 1 / 4-7 "
BitişÇinko kaplamalı
sınıfSınıf 5
Baş yüksekliği25 / 32 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği1.875 "
uzunluk9"
Min. Diş Uzunluğu3"
Prova Yükü74,000 - 85,000 psi
Rockwell SertliğiC19 ila C30
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci105,000 - 120,000 psi
Konu YönüSağ el
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüUNC (Kaba)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.63
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER N01200.125.0900 Altıgen Başlı Vida 1-1/4-7x9 5 Çelik Derece 5 Çinko Kaplama
€50.43 / Adet