N04100.031.0150 | Altıgen Başlı Kapak Vidası 5/16-18x1-1/2 Çelik Grade 8 Düz, 100pk | 38tn69 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER N04100.031.0150 Hex Head Cap Screw 5/16-18X1-1/2 Steel Grade 8 Plain, 100PK | AH8HMD 38TN69

GRAINGER N04100.031.0150 Altıgen Başlı Vida 5/16-18X1-1/2 Çelik Derece 8 Düz, 100PK

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: AH8HMD Model: N04100.031.0150Çapraz Referans: 38TN69
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
€49.21 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu5 / 16 "-18
BitişSade
sınıfSınıf 8
Baş yüksekliği13 / 64 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği1 / 2 "
uzunluk1.5 "
Min. Diş Uzunluğu7 / 8 "
Prova Yükü120,000 psi
Rockwell SertliğiC33 ila C39
Ölçüm Sistemiİnç
Sıcaklık. menzil-58 derece 302 dereceye kadar F
Gerilme direnci150,000 psi
Konu YönüSağ el
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüUNC (Kaba)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.77
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)17.78
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER N04100.031.0150 Altıgen Başlı Vida 5/16-18X1-1/2 Çelik Derece 8 Düz, 100PK
€49.21 / paket