N04100.043.0175 | Altıgen Başlı Kapak Vidası 7/16-14x1-3/4 Çelik Grade 8 Düz, 25pk | 38zw28 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER N04100.043.0175 Hex Head Cap Screw 7/16-14X1-3/4 Steel Grade 8 Plain, 25PK | AH8UWY 38ZW28

GRAINGER N04100.043.0175 Altıgen Başlı Vida 7/16-14X1-3/4 Çelik Derece 8 Düz, 25PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH8UWY Model: N04100.043.0175Çapraz Referans: 38ZW28
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
€23.09 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu7 / 16 "-14
BitişSade
sınıfSınıf 8
Baş yüksekliği9 / 32 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği5 / 8 "
uzunluk1.75 "
Min. Diş Uzunluğu1-1 / 8 "
Prova Yükü120,000 psi
Rockwell SertliğiC33 ila C39
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci150,000 psi
Konu YönüSağ el
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüUNC (Kaba)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)7.62
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER N04100.043.0175 Altıgen Başlı Vida 7/16-14X1-3/4 Çelik Derece 8 Düz, 25PK
€23.09 / paket