N04100.050.0850 | Altıgen Başlı Kapak Vidası 1/2-13x8-1/2 Çelik Grade 8 Düz, 5pk | 38zw41 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER N04100.050.0850 Hex Head Cap Screw 1/2-13X8-1/2 Steel Grade 8 Plain, 5PK | AH8UXM 38ZW41

GRAINGER N04100.050.0850 Altıgen Başlı Vida 1/2-13X8-1/2 Çelik Derece 8 Düz, 5PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH8UXM Model: N04100.050.0850Çapraz Referans: 38ZW41
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
€46.46 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu1 / 2 "-13
BitişSade
sınıfSınıf 8
Baş yüksekliği5 / 16 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği3 / 4 "
uzunluk8.5 "
Min. Diş Uzunluğu1-1 / 2 "
Prova Yükü120,000 psi
Rockwell SertliğiC33 ila C39
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci150,000 psi
Konu YönüSağ el
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüUNC (Kaba)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.1
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)24.64
Gemi genişliği (cm)5.08
Menşe ÜlkesiCA

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER N04100.050.0850 Altıgen Başlı Vida 1/2-13X8-1/2 Çelik Derece 8 Düz, 5PK
€46.46 / paket