N04100.062.1400 | Altıgen Başlı Kapak Vidası 5/8-11x14 Çelik Grade 8 Düz | 38zw62 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER N04100.062.1400 Altıgen Başlı Vida 5 / 8-11x14 Çelik Sınıf 8 Düz | AH8UYK 38ZW62

GRAINGER N04100.062.1400 Altıgen Başlı Vida 5/8-11x14 Çelik Derece 8 Düz

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH8UYK Model: N04100.062.1400Çapraz Referans: 38ZW62
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
€21.20 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu5 / 8 "-11
BitişSade
sınıfSınıf 8
Baş yüksekliği25 / 64 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği15 / 16 "
uzunluk14 "
Min. Diş Uzunluğu1-3 / 4 "
Prova Yükü120,000 psi
Rockwell SertliğiC33 ila C39
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci150,000 psi
Konu YönüSağ el
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüUNC (Kaba)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.55
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)36.07
Gemi genişliği (cm)2.54
Menşe ÜlkesiCA

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER N04100.062.1400 Altıgen Başlı Vida 5/8-11x14 Çelik Derece 8 Düz
€21.20 / Adet