N04100.075.0225 | Altıgen Başlı Kapak Vidası 3/4-10x2-1/4 Çelik Grade 8 Düz, 5pk | 38zw64 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER N04100.075.0225 Altıgen Başlı Kapak Vidası 3/4-10X2-1/4 Çelik Grade 8 Düz, 5PK | AH8UYM 38ZW64

GRAINGER N04100.075.0225 Altıgen Başlı Vida 3/4-10X2-1/4 Çelik Derece 8 Düz, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AH8UYM Model: N04100.075.0225Çapraz Referans: 38ZW64
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
€20.75 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu3 / 4 "-10
BitişSade
sınıfSınıf 8
Baş yüksekliği15 / 32 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği1.125 "
uzunluk2.25 "
Min. Diş Uzunluğu1-3 / 4 "
Prova Yükü120,000 psi
Rockwell SertliğiC33 ila C39
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci150,000 psi
Konu YönüSağ el
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüUNC (Kaba)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.81
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)7.62
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER N04100.075.0225 Altıgen Başlı Vida 3/4-10X2-1/4 Çelik Derece 8 Düz, 5PK
€20.75 / paket