N04100.075.1200 | Altıgen Başlı Kapak Vidası 3/4-10x12 Çelik Grade 8 Düz | 38zw71 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER N04100.075.1200 Altıgen Başlı Kapak Vidası 3/4-10x12 Çelik Grade 8 Düz | AH8UYV 38ZW71

GRAINGER N04100.075.1200 Altıgen Başlı Vida 3/4-10x12 Çelik Derece 8 Düz

Stoktaki Ürünler
Madde: AH8UYV Model: N04100.075.1200Çapraz Referans: 38ZW71
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
€23.70 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu3 / 4 "-10
BitişSade
sınıfSınıf 8
Baş yüksekliği15 / 32 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği1.125 "
uzunluk12 "
Min. Diş Uzunluğu2"
Prova Yükü120,000 psi
Rockwell SertliğiC33 ila C39
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci150,000 psi
Konu YönüSağ el
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüUNC (Kaba)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.71
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)33.02
Gemi genişliği (cm)3.81
Menşe ÜlkesiCA

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER N04100.075.1200 Altıgen Başlı Vida 3/4-10x12 Çelik Derece 8 Düz
€23.70 / Adet